曜日別特売
11543 クリアリングファイルペーパーセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80921578

11543 クリアリングファイルペーパーセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80921578
11543 クリアリングファイルペーパーセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80921578
11543 クリアリングファイルペーパーセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80921578
11543 クリアリングファイルペーパーセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80921578
11543 クリアリングファイルペーパーセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80921578
11543 クリアリングファイルペーパーセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80921578
11543 クリアリングファイルペーパーセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80921578
11543 クリアリングファイルペーパーセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80921578

クリアリングファイルペーパーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は材質・サイズ・セット内容など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
材質
PP、鉄、紙
サイズ
A4(210×297mm)
セット内容
ペーパーセット:正方眼紙×1枚・斜方眼紙×1枚・画用紙厚口×10枚・クロッキー用紙クリーム×10枚・ケント紙180g×2枚、クリアリングファイル:ファイル本体×1・PPクリアポケット2枚
注文コード
80921578
品番
11543
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

オリジナル表紙がつくれる
中央で開閉する2穴リング金具を採用。書類の差し替えが自由自在にできます。 PPクリアポケット付
材質:PP,鉄。サイズ:245×305×22mm。セット内容:画用紙 厚口×10、クロッキー用紙クリーム×10、クリアリングファイル×1、正方眼紙(5mm/10mm)両面×1、斜方眼紙(タテ/ヨコ)両面×1

用途
学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。
材質
PP、鉄、紙
寸法(mm)
305×245×22
サイズ
A4(210×297mm)
セット内容
ペーパーセット:正方眼紙×1枚・斜方眼紙×1枚・画用紙厚口×10枚・クロッキー用紙クリーム×10枚・ケント紙180g×2枚、クリアリングファイル:ファイル本体×1・PPクリアポケット2枚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする