UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!
4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!
次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。
DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。
新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。
さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。
超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。
高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。
※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。
※塗料液のみの販売です。
ご使用には別途硬化剤が必要です。
塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。