曜日別特売
3024284 ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 硬化剤 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 80943058

 

3024284 ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 硬化剤 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 80943058
3024284 ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 硬化剤 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 80943058

ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 硬化剤 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(1kg)注文コード80943058品番3024284
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

UVプロテクトクリヤーシリーズの水性タイプ!
外壁高意匠サイディングボードの美観を長期間保護可能な水性保護クリヤー。
耐久性
水性UVプロテクトクリヤーはセラミック系樹脂を使用。緻密で強力に結合した分子構造と紫外線吸収剤の働きで外壁の劣化を長期間抑制し、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま、長期に維持できます。
超低汚染性
水性UVプロテクトクリヤーの塗膜は親水性塗膜。水性UVプロテクトクリヤーを施した外壁なら、表面に付着した汚れを雨で浮かせて洗い流すことができ、外壁を長期間清潔に、美しく保つことができます。
防藻・防かび性
水性UVプロテクトクリヤーには防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。
※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。
※硬化剤のみの販売です。
ご使用には別途塗料液が必要です。
塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
※容量は硬化剤 1kg

用途
適用素材
サイディングボード(外壁)
適用下地
外壁の高意匠サイディングボード
効果
デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
透明内容硬化剤:1kg荷姿硬化剤:ハーフ石油缶質量混合比塗料液:硬化剤=14:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量484mL油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ水性2液形高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー硬化剤
関連資料:製品カタログ(2.49MB)取扱説明書:(0.03MB)
注意
※硬化剤のみの単品販売です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液は関連商材をご参照ください。
※光触媒のサイディングボードには適応しておりません。光触媒処理を施した素材には、塗膜劣化が早まるなど不具合を生じる場合がありますので塗装を避けてください。
※つや調製品を使用する場合は上塗りの1回目(中塗り)に「つや有り」をご使用ください。つや調製品を2回塗りしますと、つやむらが生じることがあります。
※シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、はく離、収縮割れなどの不具合をおこすことがあります。
※クリヤー仕上げは下地の状態をそのまま表出してしまうため、下地の劣化が著しい場合はおすすめできません。ヘヤクラックなどの発生がなく、かつ築後10年以内であることをいちおうの目安にしてください。
※水洗後晴天下で必ず1日以上乾燥させてください。乾燥が不十分である場合、クリヤー仕上げのためボードに残った水分の影響による外観上の不具合が目立ちやすくなるおそれがあります。
※過剰希釈をすると本来のつやが発現しないおそれがありますので、既定の希釈量をまもってください。
※乾燥後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、石けん水で洗浄してください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上り不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※塗料は内容物が均一になるようにかくはんしてください。特につや調製品では、つや消し剤が沈降している場合がありますので、かくはん機を用いて缶底の沈降物を十分にかくはんしてご使用ください。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする