OME-60135K 日除け名人/開放廊下用 明和グラビア 80943837

※使用例

OME-60135K 日除け名人/開放廊下用 明和グラビア 80943837
OME-60135K 日除け名人/開放廊下用 明和グラビア 80943837
OME-60135K 日除け名人/開放廊下用 明和グラビア 80943837

日除け名人/開放廊下用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シルバー
質量(g)200
内容量1個注文コード80943837品番OME-60135K
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
付属品2mヒモシルバー質量(g)200幅(cm)60ハトメ数四隅4か所材質(表面/裏面)塩化ビニル樹脂/ポリエステル材質(ハトメ)アクリルハトメ材質(ひも)アクリル樹脂巻取長さ(cm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする