明和グラビア
暮らしを彩るオーニング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
オレンジ
グレー
オレンジ
グリーン
質量(g)
500
900
500
1300
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80943907
品番
OBO-9018
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
付属品
3.2mヒモ
色
オレンジ
質量(g)
500
幅(cm)
90
ハトメ数
上下各4か所
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/ポリエステル
材質(ハトメ)
アルミハトメ
ハトメピッチ(cm)
約30
材質(ひも)
ポリエステル
巻取長さ(cm)
180