曜日別特売
SLG-9018 日除け名人/レールタイプ 明和グラビア 80943968

 

SLG-9018 日除け名人/レールタイプ 明和グラビア 80943968
SLG-9018 日除け名人/レールタイプ 明和グラビア 80943968
SLG-9018 日除け名人/レールタイプ 明和グラビア 80943968
SLG-9018 日除け名人/レールタイプ 明和グラビア 80943968

日除け名人/レールタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グリーン
質量(g)700
内容量1個注文コード80943968品番SLG-9018
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
グリーン質量(g)700幅(cm)90材質(表面/裏面)塩化ビニル樹脂/ポリエステル材質(フック)ポリプロピレン材質(レール)塩化ビニル樹脂巻取長さ(cm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする