明和グラビア
日除け名人/レールタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グリーン
グレー
シルバー
ブルー
グリーン
質量(g)
510
700
510
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80944029
品番
SLG-9012
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
グリーン
質量(g)
510
幅(cm)
90
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/ポリエステル
材質(フック)
ポリプロピレン
材質(レール)
塩化ビニル樹脂
巻取長さ(cm)
120