明和グラビア
窓に貼る日除け名人
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
質量(g)
470
680
470
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80944099
品番
HMM-920312
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ベージュ
質量(g)
470
幅(cm)
92
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/ポリエステル
巻取長さ(cm)
120