ハサミでお好みのサイズにカットして使用可能固定用の穴は約6cm間隔(※ハトメはなし)UVカット率:約90%遮光率:約85%水洗い可能3mの取付ロープ付属:1×3m/2本、1×6m/4本、1×12m/8本、1×20m/14本
リビングウッドデッキ前に設置、これで車道から室内が直接見られることが無くなったし、この夏の日差しをカット出来て大助かり。2枚使用ですので窓2枚分は日差しがカット出来ます、南向きの窓で商品写真の様な距離で設置すると日中3時間くらいは日差しの侵入をカット出来ます。日が傾けば当然入ってきます。その時は枚数を増やすかシェードを移動させるのが良いでしょう。