YRGS-10120(CL) お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善) 80944144

YRGS-10120(CL) お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善) 80944144
YRGS-10120(CL) お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善) 80944144
YRGS-10120(CL) お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善) 80944144
YRGS-10120(CL) お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善) 80944144
YRGS-10120(CL) お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善) 80944144
YRGS-10120(CL) お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善) 80944144
YRGS-10120(CL) お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善) 80944144
YRGS-10120(CL) お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善) 80944144
YRGS-10120(CL) お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善) 80944144

お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠し

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)2.56
内容量1枚注文コード80944144品番YRGS-10120(CL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ハサミでお好みのサイズにカットして使用可能
固定用の穴は約6cm間隔(※ハトメはなし)
UVカット率:約90%
遮光率:約85%
水洗い可能
3mの取付ロープ付属:1×3m/2本、1×6m/4本、1×12m/8本、1×20m/14本

用途
日よけ・目隠し・サンシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 庭 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 プライバシー ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン 水洗い
付属品取付ロープ(3m)×8本質量(kg)2.56寸法(幅W×長さL)(m)1×12遮光率(%)約85紫外線カット約90%厚さ(cm)0.2
取扱説明書:(0.44MB)
注意
※風の強い日には取り外してください。
※防水、防雨用としては使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 自宅リビング

リビングウッドデッキ前に設置、これで車道から室内が直接見られることが無くなったし、この夏の日差しをカット出来て大助かり。
2枚使用ですので窓2枚分は日差しがカット出来ます、南向きの窓で商品写真の様な距離で設置すると日中3時間くらいは日差しの侵入をカット出来ます。
日が傾けば当然入ってきます。その時は枚数を増やすかシェードを移動させるのが良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする