曜日別特売
KM6092SCEC ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) KVK 80947529

本体画像

KM6092SCEC ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) KVK 80947529
KM6092SCEC ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) KVK 80947529

ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個種別浄水カートリッジセット付注文コード80947529品番KM6092SCEC
参考基準価格(税別)¥188,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。

種別浄水カートリッジセット付消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
注意
※凍結が予想される地域や凍結の可能性がある場所には設置できません。
※直射日光が当たる場所でのご使用はおやめください。誤作動の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする