曜日別特売
KM6091DSCECG ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 KVK 80947547

本体画像

KM6091DSCECG ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 KVK 80947547
KM6091DSCECG ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 KVK 80947547

ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個種別浄水カートリッジセット付注文コード80947547品番KM6091DSCECG
参考基準価格(税別)¥334,500販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。
3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。
停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。

種別浄水カートリッジセット付電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
注意
※凍結が予想される地域や凍結の可能性がある場所には設置できません。
※直射日光が当たる場所でのご使用はおやめください。誤作動の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする