本体画像
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。吐水ヘッドが引き出せて便利です。吐水位置を高くすることで空間が広くなり、手洗いなどに便利です。前上りのレバーデザインにより、レバー下の空間が広く操作しやすくなっています。操作時に指にフィットするレバー形状にしています。スリムで使いやすいボディデザインです。止水時のレバーのすき間が小さくスッキリ。清掃性も向上しました。レバーハンドルは右(水側)20°、左(湯側)60°回転します。