KF800WTMHFS (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK 80947714

本体画像

KF800WTMHFS (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK 80947714
KF800WTMHFS (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK 80947714
KF800WTMHFS (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK 80947714

(寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード80947714品番KF800WTMHFS
参考基準価格(税別)¥76,200販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。
空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。
湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。

付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガータイプ撥水膜コーティング使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
注意
※汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。強くこすったり、薬品などを使用された場合は撥水膜コーティングの効果が短くなる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする