アーテック[学校教材・教育玩具]
木製エレベーター式コースタークラフトキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80948159
品番
58445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,121
販売価格(税別)
¥
1,019
バスケットに入れる
キャッチコピー:自分で組立!エレベーター式コースター!
商品説明:ハンドルをまわすと鉄球がエレベーターを昇ってコースターを転がる!
セット内容
本体×1、表面シール×1、裏面シール×1
材質
シナベニヤ、鉄
寸法(mm)
140×90×130
荷姿
化粧箱入
商品説明動画
参考になった