アーテック[学校教材・教育玩具]
BIGガチャマシンクラフトキット ダイナソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80948220
品番
58358
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,410
販売価格(税別)
¥
1,282
バスケットに入れる
キャッチコピー:お家でガチャを楽しもう!
商品説明:ガチャマシンを組み立てて、お家でガチャを楽しもう!カプセル4つと恐竜フィギュア4種付き!Φ65mmのカプセル推奨
セット内容
ペーパークラフトパーツ×8、プラ板×1、カプセル×4、恐竜フィギュア×4(8種から取り混ぜ)、両面テープ×2
材質
紙、PVC
寸法(mm)
250×300×80
荷姿
袋入