レジン不要イラストシートを切って貼るだけで簡単にアクセサリーを作ることができる
アクリル製の「カボション」というパーツを使って、まるでレジンのようなアクセサリーが簡単に作ることができるキットです。カボションは透明なパーツなので付属のイラストシートを接着剤で貼り付けるだけで作品を作ることができます。
材質:アクリル、鉄、PP、アルミ。サイズ:作例サイズ:約60×25mm。セット内容:クリアカボションパーツ(半球20mm、半球25mm、クリスタル20mm、クリスタル25mm)×各2、ヘアピンパーツ×5、ボールチェーン×3、Dカン×1、ホログラムグリッター星ゴールド0.5g×1、接着剤×2