58417 ねんどでつくる アクアランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 80948448

58417 ねんどでつくる アクアランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 80948448
58417 ねんどでつくる アクアランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 80948448
58417 ねんどでつくる アクアランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 80948448
58417 ねんどでつくる アクアランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 80948448
58417 ねんどでつくる アクアランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 80948448
58417 ねんどでつくる アクアランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 80948448

ねんどでつくる アクアランタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80948448品番58417
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥510
販売価格(税別)
464

キャッチコピー:海をテーマにした工作に最適!
商品説明:各作例の4面写真入りで作りやすい!

セット内容ATねんどミニパック×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1材質樹脂中空体、パルプ、PVC寸法(mm)ほんわかライト:51×53×58、ATねんどミニパック:約80×60×20荷姿ヘッダー付袋入

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする