アーテック[学校教材・教育玩具]
キャンドル芯材 球
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80948545
品番
58311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥180
販売価格(税別)
¥
164
バスケットに入れる
キャッチコピー:ねんどキャンドルシートの芯材として使える
商品説明:別売のねんどキャンドルシートの芯材として使うことができます。
セット内容
本体のみ
材質
ろう
寸法(mm)
Φ40、芯の長さ:約180
荷姿
袋入