アーテック[学校教材・教育玩具]
クリスタルストーン・サンドブルー 25g
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80948554
品番
58405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
キャッチコピー:ガラス製のクリスタルストーン!安全・無公害のエコマーク認定商品
商品説明:・粒度2.5~5.0mm・角は削られていて安全・廃ガラスやあきびんなどを破砕プラントで砕いて粒状にした製品
セット内容
クリスタルストーン・サンド ブルー25g
材質
ガラス
寸法(mm)
60×100×15
荷姿
ヘッダー付袋入