曜日別特売

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(12.5kg)成分【化学】C:0.022%/Si:0.72%/Mn:1.29%/P:0.022%/S:0.009%/Ni:12.08%/Cr:19.06%/Mo:2.54%注文コード80951214品番WEL FCW S316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

薄板・定電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。
アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。
スラグの剥離性がよく、ビード形状も良好です。
再アーク性が良好です。
立向溶接および横向溶接が可能です。

成分【化学】C:0.022%/Si:0.72%/Mn:1.29%/P:0.022%/S:0.009%/Ni:12.08%/Cr:19.06%/Mo:2.54%電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:22~32/横向:23~28/立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200/横向:120~160/立向上進:90~140伸び(%)35引張強度(MPa)524RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400/横向:250~400/立向上進:70~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする