JTC446104 12.7mmインパクト6角ソケット JTC 80952149

代表画像

12.7mmインパクト6角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズH4
内容量1個注文コード80952149品番JTC446104
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

差込:12.7mm(1/2) 材質:SNCM8660

用途外径:25mm 全長:60mmサイズH4
関連資料:(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする