曜日別特売
50A×2山×250L LSコネクタ埋設用 TOZEN(トーゼン) 81000118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSコネクタ埋設用

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し41日以内出荷とは
寸法L(mm)250
呼び径50
50
20
25
32
40
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
質量(kg)4.9
4.9
2.3
2.6
2.9
3
3.4
3.6
4
4.4
5.2
5.9
6
6.7
7.2
8.4
10
12
13
16
18
21
26
31
33
39
42
46
50
59
60
61
68
71
74
85
87
95
99
105
110
116
121
125
133
137
145
150
156
168
170
178
190
197
220
225
254
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
内容量1台注文コード81000118品番50A×2山×250L
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

ご使用条件に合わせたゴム可とう継手

用途
不等・地盤沈下対策
質量(kg)
4.9
寸法L(mm)
250
呼び径
50
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
山数
2
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
偏心量(mm)
50
伸長(許容変位量)(mm)
30
圧縮(許容変位量)(mm)
45
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.74MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする