曜日別特売

LSコネクタ埋設用

LSコネクタ埋設用 - TOZEN(トーゼン)

ご使用条件に合わせたゴム可とう継手

用途
不等・地盤沈下対策
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
内容量
1台
取扱説明書:(0.74MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全117種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径
質量(kg)
使用圧力範囲(MPa)
117種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
使用圧力範囲(MPa)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80999470450A×1山×200L61200450-0.1~1.01
¥412,000
¥349,800
¥384,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80999689450A×3山×550L95550450-0.1~0.53
¥555,000
¥469,800
¥516,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80999716450A×2山×350L74350450-0.1~0.52
¥436,000
¥369,800
¥406,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80999829800A×1山×300L133300800-0.1~0.51
¥608,000
¥519,800
¥571,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8100006665A×2山×250L5.925065-0.1~0.52
¥86,000
¥72,980
¥80,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100007532A×1山×150L315032-0.1~1.01
¥64,000
¥54,980
¥60,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100011850A×2山×250L4.925050-0.1~1.02
¥80,000
¥67,980
¥74,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000425150A×1山×200L13200150-0.1~1.01
¥122,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100045040A×1山×150L3.615040-0.1~1.01
¥65,000
¥55,980
¥61,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000468125A×2山×300L12300125-0.1~1.02
¥111,000
¥93,980
¥103,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000495500A×2山×350L87350500-0.1~0.52
¥502,000
¥429,800
¥472,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81000809450A×4山×650L105650450-0.1~1.04
¥806,000
¥689,800
¥758,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000888150A×2山×300L16300150-0.1~0.52
¥124,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000949700A×3山×650L170650700-0.1~0.53
¥905,000
¥769,800
¥846,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81001089600A×1山×250L99250600-0.1~1.01
¥544,000
¥469,800
¥516,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81001141900A×3山×650L220650900-0.1~0.53
¥1,347,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81001150800A×4山×750L225750800-0.1~1.04
¥1,734,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81001168450A×1山×200L61200450-0.1~0.51
¥357,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001378500A×3山×550L110550500-0.1~0.53
¥628,000
¥539,800
¥593,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8100142150A×1山×150L4.415050-0.1~1.01
¥66,000
¥55,980
¥61,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001457300A×1山×200L33200300-0.1~0.51
¥212,000
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001545125A×1山×150L10150125-0.1~0.51
¥87,000
¥73,980
¥81,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001570250A×1山×200L26200250-0.1~1.01
¥201,000
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001658800A×2山×400L156400800-0.1~1.02
¥1,102,000
¥939,800
¥1,033,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81001877450A×3山×550L95550450-0.1~1.03
¥694,000
¥589,800
¥648,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002175600A×4山×650L168650600-0.1~1.04
¥1,114,000
¥949,800
¥1,044,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81002209100A×2山×300L8.4300100-0.1~1.02
¥98,000
¥82,980
¥91,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002410600A×1山×250L99250600-0.1~0.51
¥472,000
¥399,800
¥439,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81002455700A×4山×750L197750700-0.1~0.54
¥1,082,000
¥919,800
¥1,011,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8100254120A×1山×150L2.315020-0.1~1.01
¥59,000
¥49,980
¥54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002830350A×2山×350L50350350-0.1~0.52
¥339,000
¥289,800
¥318,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002900500A×1山×250L71250500-0.1~1.01
¥472,000
¥399,800
¥439,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81002997100A×1山×150L7.2150100-0.1~0.51
¥82,000
¥69,980
¥76,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003058900A×4山×750L254750900-0.1~1.04
¥2,261,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81003067600A×2山×400L121400600-0.1~1.02
¥734,000
¥629,800
¥692,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81003295250A×1山×200L26200250-0.1~0.51
¥174,000
¥149,800
¥164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003329200A×1山×200L18200200-0.1~1.01
¥146,000
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003390400A×3山×550L74550400-0.1~0.53
¥489,000
¥419,800
¥461,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003399200A×2山×300L21300200-0.1~1.02
¥183,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100348725A×1山×150L2.615025-0.1~1.01
¥62,000
¥52,980
¥58,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100349650A×2山×250L4.925050-0.1~0.52
¥80,000
¥67,980
¥74,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003521900A×1山×300L150300900-0.1~1.01
¥897,000
¥759,800
¥835,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8100366165A×1山×150L5.215065-0.1~1.01
¥69,000
¥58,980
¥64,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003828350A×3山×550L59550350-0.1~1.03
¥549,000
¥469,800
¥516,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100387180A×2山×300L6.730080-0.1~0.52
¥92,000
¥77,980
¥85,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004020500A×3山×550L110550500-0.1~1.03
¥779,000
¥659,800
¥725,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81004135500A×1山×250L71250500-0.1~0.51
¥410,000
¥349,800
¥384,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81004336450A×2山×350L74350450-0.1~1.02
¥502,000
¥429,800
¥472,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004467900A×1山×300L150300900-0.1~0.51
¥779,000
¥659,800
¥725,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8100448525A×2山×250L2.925025-0.1~1.02
¥71,000
¥59,980
¥65,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする