※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
ライナーフレックス標準品
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
300
50
65
80
100
125
150
200
250
300
寸法L(mm)
600
300
400
500
600
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81000127
品番
300A×600L
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ
用途
円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
質量(kg)
34
寸法L(mm)
600
寸法d(Φmm)
300
呼び径(A)
300
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~1.0
偏角(°)
5
偏心量(許容変位量)(mm)
35
伸長(許容変位量)(mm)
8
圧縮(許容変位量)(mm)
10
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材