曜日別特売

ライナーフレックス標準品

ライナーフレックス標準品 - TOZEN(トーゼン)

軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ

用途
円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~1.0
内容量
1台
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
寸法L(mm)
材質
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81000127300A×600L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN34600300300
¥280,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000775250A×500L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN30500250250
¥169,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001071300A×600L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30434600300300
¥524,000
¥399,800
¥439,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100198180A×300L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3045.83007580
¥57,000
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100207865A×300L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN5.73006565
¥34,000
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100208750A×300L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3044.23005050
¥43,000
¥33,980
¥37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002690150A×500L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30416500150150
¥236,000
¥189,800
¥208,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003049125A×400L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30413400125125
¥172,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004817100A×400L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN8.8400100100
¥54,000
¥41,980
¥46,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100488780A×300L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN5.83007580
¥38,000
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005377125A×400L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN13400125125
¥72,000
¥55,980
¥61,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81006655200A×500L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30420500200200
¥300,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100758165A×300L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3045.73006565
¥55,000
¥42,980
¥47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007705150A×500L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN16500150150
¥108,000
¥83,980
¥92,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008536250A×500L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30430500250250
¥400,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008667100A×400L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3048.8400100100
¥152,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81009209200A×500L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN20500200200
¥135,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100968150A×300L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN4.23005050
¥27,000
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする