曜日別特売
250A×3山×160L FLONEXαT-3 TOZEN(トーゼン) 81000477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLONEXαT-3

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し61日以内出荷とは
この商品は呼び径・材質など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
呼び径(A)
250
材質
【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304
注文コード
81000477
品番
250A×3山×160L
参考基準価格(税別)¥1,520,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

高温性に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
材質
【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304
質量(kg)
26
寸法L(mm)
160
使用圧力範囲(MPa)
-0.099~0.6
寸法d(Φmm)
235
使用温度範囲(℃)
-20~150
フランジ
JIS 10KF
呼び径(A)
250
偏角(°)
8
偏心量(許容変位量)(mm)
14
伸長(許容変位量)(mm)
30
圧縮(許容変位量)(mm)
30
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする