曜日別特売

FLONEXαT-3

FLONEXαT-3 - TOZEN(トーゼン)

高温性に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
使用温度範囲(℃)
-20~150
フランジ
JIS 10KF
偏角(°)
8
内容量
1台
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
材質
質量(kg)
寸法d(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法L(mm)
使用圧力範囲(MPa)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80999366125A×3山×100L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS30411100-0.099~0.8114
¥584,000
¥449,800
¥494,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099986525A×3山×50L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD250-0.099~1.023
¥58,000
¥44,980
¥49,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099989932A×3山×50L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD2.350-0.099~1.030
¥67,000
¥51,980
¥57,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80999917150A×3山×100L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD13100-0.099~0.8140
¥316,000
¥249,800
¥274,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100032832A×3山×50L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3042.350-0.099~1.030
¥169,000
¥139,800
¥153,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000477250A×3山×160L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS30426160-0.099~0.6235
¥1,520,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100112540A×3山×55L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD2.455-0.099~1.036
¥73,000
¥56,980
¥62,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100133540A×3山×55L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3042.455-0.099~1.036
¥174,000
¥139,800
¥153,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001649125A×3山×100L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD11100-0.099~0.8114
¥226,000
¥179,800
¥197,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100167665A×3山×80L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3044.580-0.099~1.060
¥262,000
¥199,800
¥219,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100192050A×3山×70L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3043.270-0.099~1.046
¥224,000
¥179,800
¥197,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100234080A×3山×100L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD4.9100-0.099~1.072
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100241925A×3山×50L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304250-0.099~1.023
¥139,000
¥109,800
¥120,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100285750A×3山×70L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD3.270-0.099~1.046
¥94,000
¥72,980
¥80,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004038150A×3山×100L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS30411100-0.099~0.8114
¥633,000
¥489,800
¥538,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004221100A×3山×100L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD6.6100-0.099~1.093
¥168,000
¥129,800
¥142,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005648250A×3山×160L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD26160-0.099~0.6235
¥982,000
¥759,800
¥835,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100640080A×3山×100L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3044.9100-0.099~1.072
¥310,000
¥239,800
¥263,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100649720A×3山×50L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3041.850-0.099~1.023
¥138,000
¥109,800
¥120,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007100100A×3山×100L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3046.6100-0.099~1.093
¥400,000
¥299,800
¥329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007301200A×3山×160L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS30419160-0.099~0.6190
¥920,000
¥699,800
¥769,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100943720A×3山×50L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD1.850-0.099~1.023
¥54,000
¥41,980
¥46,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81009541200A×3山×160L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD19160-0.099~0.6190
¥469,000
¥369,800
¥406,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100961165A×3山×80L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD4.580-0.099~1.060
¥106,000
¥81,980
¥90,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする