※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
ライナーフレックス標準品
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
300
50
65
80
100
125
150
200
250
300
寸法L(mm)
600
300
400
500
600
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81001071
品番
300A×600L
参考基準価格(税別)
¥524,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ
用途
円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304
質量(kg)
34
寸法L(mm)
600
寸法d(Φmm)
300
呼び径(A)
300
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~1.0
偏角(°)
5
偏心量(許容変位量)(mm)
35
伸長(許容変位量)(mm)
8
圧縮(許容変位量)(mm)
10
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材