曜日別特売
800A×4山×750L LCコネクタ露出用 TOZEN(トーゼン) 81001220

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCコネクタ露出用

商品レビューを投稿する
67日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し67日以内出荷とは
呼び径(A)800
寸法L(mm)750
質量(kg)225
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
内容量1台注文コード81001220品番800A×4山×750L
参考基準価格(税別)¥1,456,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000

塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手

用途
不等・地盤沈下対策
質量(kg)
225
寸法L(mm)
750
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
呼び径(A)
800
偏心量(mm)
200
仕様
4山
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
伸長(許容変位量)(mm)
50
圧縮(許容変位量)(mm)
70
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.74MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする