曜日別特売

LCコネクタ露出用

LCコネクタ露出用 - TOZEN(トーゼン)

塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手

用途
不等・地盤沈下対策
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
伸長(許容変位量)(mm)
50
圧縮(許容変位量)(mm)
70
内容量
1台
取扱説明書:(0.74MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全28種類を絞り込む
呼び径(A)
寸法L(mm)
質量(kg)
使用圧力範囲(MPa)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用圧力範囲(MPa)
呼び径(A)
偏心量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80999960800A×3山×650L1906500~0.5800100
¥1,024,000
¥869,800
¥956,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
80999987400A×3山×550L745500~0.5400100
¥449,000
¥389,800
¥428,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000030400A×3山×550L745500~1.0400100
¥549,000
¥469,800
¥516,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000091500A×4山×650L1256500~1.0500200
¥844,000
¥719,800
¥791,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81000696600A×4山×650L1686500~0.5600200
¥830,000
¥699,800
¥769,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81001220800A×4山×750L2257500~1.0800200
¥1,456,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81001351600A×3山×550L1455500~0.5600100
¥726,000
¥619,800
¥681,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81001500600A×3山×550L1455500~1.0600100
¥866,000
¥739,800
¥813,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81001579350A×4山×650L686500~1.0350200
¥564,000
¥479,800
¥527,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001771350A×3山×550L595500~0.5350100
¥400,000
¥339,800
¥373,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002480450A×4山×650L1056500~1.0450200
¥735,000
¥629,800
¥692,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002489700A×3山×650L1706500~1.0700100
¥1,056,000
¥899,800
¥989,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81002498800A×4山×750L2257500~0.5800200
¥1,238,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81002726350A×3山×550L595500~1.0350100
¥483,000
¥399,800
¥439,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002945600A×4山×650L1686500~1.0600200
¥1,022,000
¥869,800
¥956,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81003417800A×3山×650L1906500~1.0800100
¥1,228,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81004650500A×3山×550L1105500~1.0500100
¥717,000
¥599,800
¥659,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81004808350A×4山×650L686500~0.5350200
¥449,000
¥389,800
¥428,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005255700A×4山×750L1977500~0.5700200
¥1,013,000
¥859,800
¥945,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81005499450A×3山×550L955500~0.5450100
¥512,000
¥439,800
¥483,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005569700A×3山×650L1706500~0.5700100
¥858,000
¥729,800
¥802,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81006585500A×4山×650L1256500~0.5500200
¥653,000
¥559,800
¥615,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81007380500A×3山×550L1105500~0.5500100
¥581,000
¥499,800
¥549,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81007861400A×4山×650L856500~0.5400200
¥504,000
¥429,800
¥472,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007915450A×3山×550L955500~1.0450100
¥630,000
¥539,800
¥593,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008150700A×4山×750L1977500~1.0700200
¥1,252,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81008335400A×4山×650L856500~1.0400200
¥640,000
¥549,800
¥604,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008360450A×4山×650L1056500~0.5450200
¥578,000
¥489,800
¥538,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする