※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
FLONEXαT-3
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
呼び径(A)
50
材質
【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304
注文コード
81001920
品番
50A×3山×70L
参考基準価格(税別)
¥224,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
高温性に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手
用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
材質
【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304
質量(kg)
3.2
寸法L(mm)
70
使用圧力範囲(MPa)
-0.099~1.0
寸法d(Φmm)
46
使用温度範囲(℃)
-20~150
フランジ
JIS 10KF
呼び径(A)
50
偏角(°)
8
偏心量(許容変位量)(mm)
8
伸長(許容変位量)(mm)
15
圧縮(許容変位量)(mm)
15
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材