※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
ライナーフレックス標準品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
65
50
65
80
100
125
150
200
250
300
寸法L(mm)
300
300
400
500
600
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81002078
品番
65A×300L
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ
用途
円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
質量(kg)
5.7
寸法L(mm)
300
寸法d(Φmm)
65
呼び径(A)
65
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~1.0
偏角(°)
15
偏心量(許容変位量)(mm)
50
伸長(許容変位量)(mm)
6
圧縮(許容変位量)(mm)
6
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材