※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
エルボフレックス
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
200
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81002629
品番
200A×250L×250L
参考基準価格(税別)
¥359,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
施工性に優れた片長エルボ型のゴムフレキ
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
質量(kg)
28
タイプ
C(受注生産品)
フランジ
JIS 10KF
寸法L1(mm)
250
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用圧力範囲(MPa)
-0.099~1.0
寸法L2(mm)
250
寸法d(Φmm)
200
呼び径(A)
200
最大変位量(mm)
X:20 / X’:15 / Y:15 / Y’:20 / Z:±15
偏角(°)
15
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材