曜日別特売

エルボフレックス

エルボフレックス - TOZEN(トーゼン)

施工性に優れた片長エルボ型のゴムフレキ

使用温度範囲(℃)
-20~60
使用圧力範囲(MPa)
-0.099~1.0
最大変位量(mm)
X:20 / X’:15 / Y:15 / Y’:20 / Z:±15
偏角(°)
15
内容量
1台
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全22種類を絞り込む
材質
フランジ
質量(kg)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
フランジ
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81000021300A×280L×280L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30438C(受注生産品)JIS 10KF280
¥767,000
¥599,800
¥659,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100010040A×120L×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3043.4AJIS 10KF120
¥49,000
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000879125A×180L×215L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30414BJIS 10KF180
¥325,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002629200A×250L×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN28C(受注生産品)JIS 10KF250
¥359,000
¥279,800
¥307,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003679450A×450L×450L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN78C(受注生産品)JIS 10KF450
¥1,014,000
¥789,800
¥868,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004117300A×280L×280L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN38C(受注生産品)JIS 10KF280
¥518,000
¥399,800
¥439,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100447665A×140L×160L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3045.5AJIS 10KF140
¥67,000
¥51,980
¥57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100457140A×120L×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN3.4AJIS 5KF120
¥33,000
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100473850A×120L×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3044.1AJIS 10KF120
¥55,000
¥42,980
¥47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004851100A×160L×190L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3049.2BJIS 10KF160
¥255,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005691200A×250L×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30428C(受注生産品)JIS 10KF250
¥525,000
¥399,800
¥439,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005788350A×340L×340L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN52C(受注生産品)JIS 10KF340
¥662,000
¥499,800
¥549,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81006086250A×280L×280L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30434C(受注生産品)JIS 10KF280
¥630,000
¥489,800
¥538,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81006129150A×210L×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30421BJIS 10KF210
¥450,000
¥349,800
¥384,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100661080A×150L×170L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN5.8AJIS 5KF150
¥52,000
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007441400A×400L×400L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN64C(受注生産品)JIS 10KF400
¥772,000
¥599,800
¥659,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008561250A×280L×280L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN34C(受注生産品)JIS 10KF280
¥408,000
¥319,800
¥351,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100903532A×120L×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3043.2AJIS 10KF120
¥47,000
¥36,980
¥40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100919180A×150L×170L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3045.8AJIS 10KF150
¥75,000
¥57,980
¥63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100924550A×120L×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN4.1AJIS 5KF120
¥36,000
¥27,980
¥30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100941032A×120L×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN3.2AJIS 5KF120
¥33,000
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100955065A×140L×160L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN5.5AJIS 5KF140
¥43,000
¥33,980
¥37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする