※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
LCコネクタ露出用
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
350
350
400
450
500
600
700
800
寸法L(mm)
550
550
650
750
質量(kg)
59
59
68
74
85
95
105
110
125
145
168
170
190
197
225
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
0~0.5
0~1.0
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81002726
品番
350A×3山×550L
参考基準価格(税別)
¥483,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手
用途
不等・地盤沈下対策
質量(kg)
59
寸法L(mm)
550
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
呼び径(A)
350
偏心量(mm)
100
仕様
3山
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
伸長(許容変位量)(mm)
50
圧縮(許容変位量)(mm)
70
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.74MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材