※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法L(mm)150
呼び径65
65
20
25
32
40
50
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
質量(kg)5.2
5.2
2.3
2.6
2.9
3
3.4
3.6
4
4.4
4.9
5.9
6
6.7
7.2
8.4
10
12
13
16
18
21
26
31
33
39
42
46
50
59
60
61
68
71
74
85
87
95
99
105
110
116
121
125
133
137
145
150
156
168
170
178
190
197
220
225
254
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
内容量1台注文コード81003661品番65A×1山×150L
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥64,878販売価格(税別)