曜日別特売
65A×140L×160L エルボフレックス TOZEN(トーゼン) 81004476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボフレックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
呼び径(A)65
材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
内容量1台注文コード81004476品番65A×140L×160L
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

施工性に優れた片長エルボ型のゴムフレキ

材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304
質量(kg)
5.5
タイプ
A
フランジ
JIS 10KF
寸法L1(mm)
140
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用圧力範囲(MPa)
-0.099~1.0
寸法L2(mm)
160
寸法d(Φmm)
65
呼び径(A)
65
最大変位量(mm)
X:20 / X’:15 / Y:15 / Y’:20 / Z:±15
偏角(°)
15
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする