曜日別特売
150A×1000L ハウスドレインF TOZEN(トーゼン) 81005079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハウスドレインF

商品レビューを投稿する
66日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し66日以内出荷とは
この商品は呼び径・最大変位量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
呼び径(A)
150
最大変位量(mm)
【横取付】500、【竪取付】700
注文コード
81005079
品番
150A×1000L
参考基準価格(税別)¥244,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

バンド締めタイプの排水用免震継手

用途
免震継手(排水用)
寸法(mm)
【カフス部A】110
呼び径(A)
150
最大変位量(mm)
【横取付】500、【竪取付】700
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304
使用温度範囲(℃)
60以下
使用圧力範囲(MPa)
自然流下のみ
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※自然流下のみ使用可能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする