曜日別特売

ハウスドレインF

ハウスドレインF - TOZEN(トーゼン)

バンド締めタイプの排水用免震継手

用途
免震継手(排水用)
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304
使用温度範囲(℃)
60以下
使用圧力範囲(MPa)
自然流下のみ
内容量
1台
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※自然流下のみ使用可能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(A)
最大変位量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8099967140A×650L【カフス部A】7540【横取付】350、【竪取付】500
¥46,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100331180A×700L【カフス部A】10080【横取付】350、【竪取付】500
¥88,000
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100369750A×650L【カフス部A】7550【横取付】350、【竪取付】500
¥49,000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100426665A×700L【カフス部A】10065【横取付】350、【竪取付】500
¥74,000
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005079150A×1000L【カフス部A】110150【横取付】500、【竪取付】700
¥244,000
¥189,800
¥208,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100535080A×900L【カフス部A】10080【横取付】500、【竪取付】700
¥112,000
¥86,980
¥95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005605100A×700L【カフス部A】100100【横取付】350、【竪取付】500
¥102,000
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
810062871OOA×900L【カフス部A】100100【横取付】500、【竪取付】700
¥135,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100630540A×850L【カフス部A】7540【横取付】500、【竪取付】700
¥59,000
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81006619125A×1000L【カフス部A】100125【横取付】500、【竪取付】700
¥205,000
¥159,800
¥175,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100668965A×900L【カフス部A】10065【横取付】500、【竪取付】700
¥95,000
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007398125A×800L【カフス部A】100125【横取付】350、【竪取付】500
¥155,000
¥119,800
¥131,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007687150A×800L【カフス部A】110150【横取付】350、【竪取付】500
¥186,000
¥149,800
¥164,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100901750A×850L【カフス部A】7550【横取付】500、【竪取付】700
¥64,000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする