※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
ハウスドレインF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・最大変位量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
呼び径(A)
65
最大変位量(mm)
【横取付】500、【竪取付】700
注文コード
81006689
品番
65A×900L
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
バンド締めタイプの排水用免震継手
用途
免震継手(排水用)
寸法(mm)
【カフス部A】100
呼び径(A)
65
最大変位量(mm)
【横取付】500、【竪取付】700
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304
使用温度範囲(℃)
60以下
使用圧力範囲(MPa)
自然流下のみ
取扱説明書:
(0.33MB)
注意
※自然流下のみ使用可能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材