明和グラビア
スタイリッシュバスカーテン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
レッド
ブルー
ライトグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81131665
品番
S-307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
セット内容
防水防カビ・Sカン8個入
材質
塩化ビニル樹脂
色
レッド
質量(g)
450~500
幅(cm)
130
巻取長さ(cm)
178