77633 3in1マルチケーブル MAKER 81131760

3in1マルチケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81131760品番77633
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥620
販売価格(税別)
564

キャッチコピー:1つで3役、充電&データ転送に対応。巻取り式マルチケーブル。
商品説明:TYPE-C、ライトニング、Micro USBが1つになった一本三役の3in1ケーブルです。充電&データ転送に対応。巻取り式マルチケーブルなので、持ち運びに便利!コード長:1m 最大電流:約1.5A

仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質アルミニウム、PP、TPE寸法(mm)42×20×1014
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする