曜日別特売
74125 iPad10.2インチ用ケース ブラック アーテック[学校教材・教育玩具] 81131787

74125 iPad10.2インチ用ケース ブラック アーテック[学校教材・教育玩具] 81131787
74125 iPad10.2インチ用ケース ブラック アーテック[学校教材・教育玩具] 81131787
74125 iPad10.2インチ用ケース ブラック アーテック[学校教材・教育玩具] 81131787

iPad10.2インチ用ケース ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81131787品番74125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,280
販売価格(税別)
1,164

キャッチコピー:2種類の立て方ができるiPadケース!
商品説明:2種類の立て方ができる10.2インチ用のiPadケースです。TPU素材で衝撃吸収性があり、伸縮性もあるので外れにくくなっています。

仕様1個梱包形態:袋入セット内容本体のみ材質PU、TPU寸法(mm)250×174
注意
※iPadは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする