曜日別特売
500229 ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 81132505

500229 ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 81132505
500229 ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 81132505
500229 ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 81132505
500229 ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 81132505
500229 ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 81132505
500229 ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 81132505
500229 ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ) 81132505

ホイールライナーセットふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード81132505品番500229
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

オールステンレス製ホイールライナーセット。ブラックカラーの金鷲エンブレム付!
フロント/リア/リアハブのカバー&ナットカバーの1台分
15インチ/チューブレスタイプ 15×5J ナットサイズ:41MM/5穴

付属品ナットカバー:41mm用(高さ:フロント50L×10、リア63L×10)セット内容フロントカバー×2/リアカバー×2/リアハブカバー×2/フロントナットカバー×10/リアナットカバー×10材質SUS304サイズナット:41mm/5穴適合サイズ15インチ/チューブレスタイプ/15×5J適合車種ふそう2tブルーテックキャンター/’20キャンター(H22.11~)
注意
※115-8T取付不可、4WD車取付不可、アルミホイールへの取付不可
※ナットカバー以外の各パーツの単品販売設定はございません
※型式/年式等での適合照会は一切行っておりません。お問合せい頂いてもお答え致しかねます
※必ず実際のお車のホイールサイズをご確認の上お求めください
※適合間違いによるご返品はお受けいたしかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする