80015921 足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス 抗菌防臭 ケアファッション 81133196

 

80015921 足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス 抗菌防臭 ケアファッション 81133196
80015921 足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス 抗菌防臭 ケアファッション 81133196
80015921 足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス 抗菌防臭 ケアファッション 81133196
80015921 足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス 抗菌防臭 ケアファッション 81133196

足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス 抗菌防臭

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
チャコール
サイズ(cm)24~26
内容量1足注文コード81133196品番80015921
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

『足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス 抗菌防臭』は、こんなソックス欲しかった!を叶えた、施設や病院で役立つ、名前が書けるすべり止め付ソックスです。足裏にすべり止め加工が施されているので、転倒防止に役立ちます。足首まわりは、ふんわりゆったりサイズの30cmとなっています。足首周りに締め付けがなく、むくみや圧迫感がありません。洗濯機洗いが可能なので、洗濯もしやすく、お手入れが簡単です。名前書きスペースがついているので、洗濯後の取り違えなどのトラブルも阻止することができます。抗菌防臭素材を使用しているので、ニオイや雑菌の繁殖を抑えます。

用途冷え対策、むくみ対策に。介護が必要な方、リハビリをされている方、入院されている方に。日常使いに。仕様すべり止め有無:有、名前書きスペース有無:有、洗濯機洗い可否:可チャコールサイズ(cm)24~26対象婦人
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする