80015901 足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス 抗菌防臭 ケアファッション 81133205

足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス 抗菌防臭

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グレー
サイズ(cm)24~26
内容量1足注文コード81133205品番80015901
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

『足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス 抗菌防臭』は、こんなソックス欲しかった!を叶えた、施設や病院で役立つ、名前が書けるすべり止め付ソックスです。足裏にすべり止め加工が施されているので、転倒防止に役立ちます。足首まわりは、ふんわりゆったりサイズの30cmとなっています。足首周りに締め付けがなく、むくみや圧迫感がありません。洗濯機洗いが可能なので、洗濯もしやすく、お手入れが簡単です。名前書きスペースがついているので、洗濯後の取り違えなどのトラブルも阻止することができます。抗菌防臭素材を使用しているので、ニオイや雑菌の繁殖を抑えます。

用途冷え対策、むくみ対策に。介護が必要な方、リハビリをされている方、入院されている方に。日常使いに。仕様すべり止め有無:有、名前書きスペース有無:有、洗濯機洗い可否:可グレーサイズ(cm)24~26対象婦人
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする