9794923 ラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV ケアファッション 81133309

 

9794923 ラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV ケアファッション 81133309
9794923 ラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV ケアファッション 81133309
9794923 ラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV ケアファッション 81133309
9794923 ラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV ケアファッション 81133309
9794923 ラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV ケアファッション 81133309

ラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ2L
内容量1枚注文コード81133309品番9794923
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

『ラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV』は、着替えに便利な前開きのホック留めを採用している婦人用シャツの2枚組セット商品です。ボタンが留めにくい方でもラクに留めることができるプラスチックホックを採用しています。縫目が外側なので肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。また、洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプの商品です。後身頃が長めなので、背中が出にくいです。洗濯後も間違わない名前記入欄が付いています。

用途
ボタンが留めにくい婦人用のシャツのまとめ買いに。
仕様後ろ身頃長め、タグ無し、名前記入欄付き、洗濯機使用可否:可ラベンダーサイズ2Lタイプ留め具:プラスチックホック加工抗菌防臭加工バスト(cm)目安:93~101対象婦人適応ウエスト(cm)目安:77~85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする