QNPB1MH000 猫壁 (にゃんぺき) ハンモック生地 INAX(LIXIL) 81141709

QNPB1MH000 猫壁 (にゃんぺき) ハンモック生地 INAX(LIXIL) 81141709
QNPB1MH000 猫壁 (にゃんぺき) ハンモック生地 INAX(LIXIL) 81141709
QNPB1MH000 猫壁 (にゃんぺき) ハンモック生地 INAX(LIXIL) 81141709
QNPB1MH000 猫壁 (にゃんぺき) ハンモック生地 INAX(LIXIL) 81141709
QNPB1MH000 猫壁 (にゃんぺき) ハンモック生地 INAX(LIXIL) 81141709
QNPB1MH000 猫壁 (にゃんぺき) ハンモック生地 INAX(LIXIL) 81141709

猫壁 (にゃんぺき) ハンモック生地

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
レモンイエロー&ライトベージュ
内容量1個注文コード81141709品番QNPB1MH000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

猫壁(にゃんぺき)用追加ハンモック本体(別売)専用ハンモック生地。
長時間くつろぐのに最適なハンモック。
心地よい上質な生地で身体を優しく包み込む安心感のある形状。
好みに合わせて選べるリバーシブルカラー。

用途LIXIL 猫壁(にゃんぺき)専用パーツ。キャットウォークや猫の遊び場に。ペット用品 室内 インテリア 猫壁 キャットステップ ねこ ネコ ベッド 壁面 追加パーツ キャットウォーク フェルト 見晴台 階段 簡単設置 DIY 猫用 猫ハウス おしゃれ材質人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)レモンイエロー&ライトベージュタイプスムース仕様本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45.8×23.4×8.4
注意
※本体と生地は必ずセットで使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする