曜日別特売
NBLA139-002H1 Latitude 13 5000シリーズ(5350)(16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021) Dell Technologies 81144570

Latitude 13 5000シリーズ(5350)(16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード81144570品番NBLA139-002H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
使用CPUCore Ultra 5ストレージ512GB仕様第1世代 インテル Core Ultra 5 125U (12MB キャッシュ、12コア、最大 4.3 GHz まで可能)電源65W AC アダプター、USB Type-C、Ecoデザインインターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1メモリー容量標準:16GB 最大:32GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080スピーカーあり 内臓スピーカー保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月OSWindows 11 Pro 日本語キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、83キーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり映像出力あり HDMI 2.1×1SSD512GB内蔵グラフィックスインテル内蔵グラフィックス光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、2x2、802.11axUSBThunderbolt 4.0 USB-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×2、USB-A 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB-A 3.2 Gen1×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/デジタルライセンス版)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81144570NBLA139-002H119592505NBLA146-002H1NBLA139-002H1 DellPro13Plus(U5/16/512/11PC/HB/1Y) Dell Technologies 19592505DellPro13Plus(U5/16/512/11PC/HB/1Y)Dell Technologies1台
249,800
税込274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする